!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
JEU EMBOUTS TOURNEVIS, 55 PIECES, 1/4 PO

JEU EMBOUTS TOURNEVIS, 55 PIECES, 1/4 PO

MILWAUKEE

JEU EMBOUTS TOURNEVIS, 55 PIECES, 1/4 PO close
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
JEU EMBOUTS TOURNEVIS, 55 PIECES, 1/4 PO

JEU EMBOUTS TOURNEVIS, 55 PIECES, 1/4 PO

MILWAUKEE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $81.27 / CHAQUE
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
  • N° article MTL48324096
  • N° de modèle du manufacturier 48-32-4096
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112814
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.6 lb

Spécifications techniques

  • ArticleJeu d'embouts
  • ComprendAdaptateur de douille de 1/4 po, adaptateur à chocs de 1/4 po à 1/2 po, embout hexagonal à rainure électrique 312 de 3 mm, embout hexagonal à rainure électrique 312 de 4 mm, embout hexagonal à rainure électrique 312 de 5 mm, embout hexagonal à rainure électrique 312 de 6 mm, embout hexagonal de 1 1/4 po, embout hexagonal de 1 1/8 po, embout hexagonal de 1 3/16 po, embout hexagonal de 1 3/32 po, embout hexagonal de 1 5/32 po, embout hexagonal de 1 7/64 po, embout hexagonal de 1 9/64 po, embout Phillips PR2 de 1 po, porte-embout magnétique Shockwave de 3 po, porte-embout magnétique Shockwave de 6 po, porte-embout magnétique compact Shockwave, embout fendu n Degrees 8 de 1 po, embout carré SQ1 de 1 po, embout TORX T10 de 1 po, embout TORX T15 de 1 po, embout TORX T27 de 1 po, embout TORX T30 de 1 po, embout TORX T40 de 1 po, (2) embout Phillips P1 de 1 po, (2) embout Phillips P3 de 1 po, (2) embout fendu n Degrees 10 de 1 po, (2) embout carré SQ3 de 1 po, (3) tourne-écrou de 1/4 po, (3) tourne-écrou de 3/8 po, (3) tourne-écrou de 5/16 po, (3) embout carré SQ2 de 1 po, (3) embout TORX T20 de 1 po, (5) embout TORX T25 de 1 po, (8) embout Phillips P2 de 1 po
  • Pour visseuses à chocs Classé contre les impacts
  • Embout magnétisé Embout magnétisé
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)