!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ENTRAINEMENT, 16 MM, UNI, TIGE RONDE

ENTRAINEMENT, 16 MM, UNI, TIGE RONDE

WIHA

ENTRAINEMENT, 16 MM, UNI, TIGE RONDE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
ENTRAINEMENT, 16 MM, UNI, TIGE RONDE

ENTRAINEMENT, 16 MM, UNI, TIGE RONDE

WIHA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $49.99 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG53KG53
  • N° de modèle du manufacturier 32240
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111702
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.42 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTourne-écrou à tige ronde unie
  • Dégagement du boulon5/16 po
  • Style serrage (po)Isolé
  • Style de tourne-écrouRonde, unie
  • Pour taille de pièce de fixation16 mm
  • CliquetNon
  • Fixable sur longeNon
  • Matériau de tigeAcier allié
  • Type de manche/poignéeMoulé
  • Matériau de manche/poignéePlusieurs composants
  • Nb de pièces1
  • Couleur de manche/poignéeRouge, jaune
  • NormesASTM F1505, IEC 900, ISO, NFPA 70E, VDE 0680
  • Taille d'extrémité 16 mm
  • Longueur de tige 5 po
  • Type de mesure Métrique
  • Porte-fixations Non
  • Isolation Oui
  • Tige remplaçable Non
  • Forme de tige Rond
  • Finition de tige Naturelle
  • Forme de la poignée Droit
  • Longueur hors tout 9 1/2 po
  • Type de contenant Aucun
  • Taille hexagonale 16 mm
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande