!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DÉFLECTEUR DE FUITES POUR TOITURE, 6 X 6 PI, CORDONS ÉLASTIQUES AVEC CROCHETS FIXÉS, PVC, JAUNE

DÉFLECTEUR DE FUITES POUR TOITURE, 6 X 6 PI, CORDONS ÉLASTIQUES AVEC CROCHETS FIXÉS, PVC, JAUNE

ENPAC

DÉFLECTEUR DE FUITES POUR TOITURE, 6 X 6 PI, CORDONS ÉLASTIQUES AVEC CROCHETS FIXÉS, PVC, JAUNE close
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
DÉFLECTEUR DE FUITES POUR TOITURE, 6 X 6 PI, CORDONS ÉLASTIQUES AVEC CROCHETS FIXÉS, PVC, JAUNE

DÉFLECTEUR DE FUITES POUR TOITURE, 6 X 6 PI, CORDONS ÉLASTIQUES AVEC CROCHETS FIXÉS, PVC, JAUNE

ENPAC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $225.76 / CHAQUE
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
  • N° article EPC460606YE
  • N° de modèle du manufacturier 460606-YE
  • N° de classification normalisée des produits et services 20122806
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleDéflecteur de fuites pour toiture
  • Matériau du déflecteurPVC
  • Vitesse d'égouttage3 gal/min
  • GenreMâle
  • ComprendConnexion standard 3/4 du tuyau d'arrosage, coins à œillets
  • Tuyau inclus (déflecteurs de fuite)Non
  • Méthode d'installation (déflecteurs de fuite)Cordons élastiques avec crochets
  • Garantie du fabricant1 an
  • Poids net5 lb
  • Nombre de sangles de fixation incluses0
  • Nombre de déflecteurs de fuites inclus1
  • FormeCarrée
  • Taille de filetage3/4 po
  • Résistance aux rayons UVOui
  • Couleur du déflecteur Jaune
  • Type de déflecteur Déflecteur de fuites de plafond
  • Poids du tissu 22 oz
  • Matériau des œillets Laiton
  • Application - déflecteur de fuite Plafond
  • Longueur (déflecteurs de fuite) 6 pi
  • Largeur (déflecteurs de fuite) 6 pi
  • Température minimale pour la flexibilité -40 Degrees F
  • Nombre d'agrafes incluses 0
  • Nombre de crochets inclus 0
  • Message imprimé No Message
  • Mât télescopique inclus Non
  • Type de filetage GHT