!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET TROUSSE PAQUET TRIPLE 115PCS

FORET TROUSSE PAQUET TRIPLE 115PCS

CLE-LINE

FORET TROUSSE PAQUET TRIPLE 115PCS close
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
FORET TROUSSE PAQUET TRIPLE 115PCS

FORET TROUSSE PAQUET TRIPLE 115PCS

CLE-LINE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $590.66 / ENSEMBLE
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
  • N° article GNF1899-21127
  • N° de modèle du manufacturier C21127
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # 1334
  • Poids à l’expédition 18.519 lb

Spécifications techniques

  • ArticleEnsemble de forets courts
  • Finition - usinageOxyde noir
  • Nombre de forets115
  • Angle de pointe du foret118 Degrees
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Direction de coupeDroitier
  • Groupe de foretsEnsemble
  • Type de queue - usinageDroite
  • ComprendIndex de foret en métal
  • Foret aéronautiqueNon
  • Classe de matériau - usinageUsage général
  • Taille de foretNo. 60 à No. 1, 1/16 po à 1/2 po par 1/64 po, A à Z
  • Taille du foret le plus petit1/16 po
  • Matériau - usinage Acier rapide
  • Système de mesure Pouce (fraction), lettre, fil
  • Tailles de foret inclus No. 1, No. 10, No. 11, No. 12, No. 13, No. 14, No. 15, No. 16, No. 17, No. 18, No. 19, No. 2, No. 20, No. 21, No. 22, No. 23, No. 24, No. 25, No. 26, No. 27, No. 28, No. 29, No. 3, No. 30, No. 31, No. 32, No. 33, No. 34, No. 35, No. 36, No. 37, No. 38, No. 39, No. 4, No. 4-1/2, No. 40, No. 41, No. 42, No. 43, No. 44, No. 45, No. 46, No. 47, No. 48, No. 49, No. 5, No. 50, No. 51, No. 52, No. 53, No. 54, No. 55, No. 56, No. 57, No. 58, No. 59, No. 6, No. 60, No. 7, No. 8, No. 9, 1/16 po, 1/2 po, 1/4 po, 1/8 po, 11/32 po, 11/64 po, 13/32 po, 13/64 po, 15/32 po, 15/64 po, 17/64 po, 19/64 po, 21/64 po, 23/64 po, 25/64 po, 27/64 po, 29/64 po, 3/16 po, 3/32 po, 3/8 po, 31/64 po, 5/16 po, 5/32 po, 5/64 po, 7/16 po, 7/32 po, 7/64 po, 9/32 po, 9/64 po, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z
  • Type de pointe du foret Point conventionnel
  • Nb de goujures 115
  • Rapport profondeur x dia. 4xD
  • Classe de longueur du foret Court
  • Type d'étui pour le foret Index de foret en métal
  • Normes Usage général
  • Alimentation en liquide de refroidissement Sans alimentation en liquide de refroidissement
  • Application - matière principale Tous les matériaux
  • Taille du foret le plus grand 1/2 po