!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ENS FORETS COURTS TIN 3-EN-1 115PC

ENS FORETS COURTS TIN 3-EN-1 115PC

CHICAGO-LATROBE

ENS FORETS COURTS TIN 3-EN-1 115PC close
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
ENS FORETS COURTS TIN 3-EN-1 115PC

ENS FORETS COURTS TIN 3-EN-1 115PC

CHICAGO-LATROBE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,487.92 / CHAQUE
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
  • N° article GNF150ASP-TN41804
  • N° de modèle du manufacturier 41804
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # 1334
  • Poids à l’expédition 18.519 lb

Spécifications techniques

  • ArticleEnsemble de forets courts
  • Finition - usinageTiN
  • Nombre de forets115
  • Angle de pointe du foret135 Degrees
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Direction de coupeDroitier
  • Groupe de foretsEnsemble
  • Type de queue - usinageDroite
  • ComprendIndex de foret en métal
  • Foret aéronautiqueOui
  • Classe de matériau - usinageRobuste
  • Taille de foretNo. 60 à No. 1, 1/16 po à 1/2 po par 1/64 po, A à Z
  • Taille du foret le plus petit1/16 po
  • Matériau - usinage Acier rapide
  • Système de mesure Pouce (fraction), lettre, fil
  • Tailles de foret inclus No. 1, No. 10, No. 11, No. 12, No. 13, No. 14, No. 15, No. 16, No. 17, No. 18, No. 19, No. 2, No. 20, No. 21, No. 22, No. 23, No. 24, No. 25, No. 26, No. 27, No. 28, No. 29, No. 3, No. 30, No. 31, No. 32, No. 33, No. 34, No. 35, No. 36, No. 37, No. 38, No. 39, No. 4, No. 4-1/2, No. 40, No. 41, No. 42, No. 43, No. 44, No. 45, No. 46, No. 47, No. 48, No. 49, No. 5, No. 50, No. 51, No. 52, No. 53, No. 54, No. 55, No. 56, No. 57, No. 58, No. 59, No. 6, No. 60, No. 7, No. 8, No. 9, 1/16 po, 1/2 po, 1/4 po, 1/8 po, 11/32 po, 11/64 po, 13/32 po, 13/64 po, 15/32 po, 15/64 po, 17/64 po, 19/64 po, 21/64 po, 23/64 po, 25/64 po, 27/64 po, 29/64 po, 3/16 po, 3/32 po, 3/8 po, 31/64 po, 5/16 po, 5/32 po, 5/64 po, 7/16 po, 7/32 po, 7/64 po, 9/32 po, 9/64 po, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z
  • Type de pointe du foret Pointe fendue
  • Nb de goujures 115
  • Rapport profondeur x dia. 4xD
  • Classe de longueur du foret Court
  • Type d'étui pour le foret Index de foret en métal
  • Normes NAS 907 Type B
  • Alimentation en liquide de refroidissement Sans alimentation en liquide de refroidissement
  • Application - matière principale Tous les matériaux
  • Taille du foret le plus grand 1/2 po