!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ENS DE FORET S+D 190C 9/16X1/16 8PC

ENS DE FORET S+D 190C 9/16X1/16 8PC

CHICAGO-LATROBE

ENS DE FORET S+D 190C 9/16X1/16 8PC close
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
ENS DE FORET S+D 190C 9/16X1/16 8PC

ENS DE FORET S+D 190C 9/16X1/16 8PC

CHICAGO-LATROBE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $956.40 / CHAQUE
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
  • N° article GNF190C69868
  • N° de modèle du manufacturier 69868
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # 1277
  • Poids à l’expédition 13.569 lb

Spécifications techniques

  • ArticleEnsemble de forets à queue réduite
  • Finition - usinagePaille/bronze
  • Nombre de forets8
  • Angle de pointe du foret118 Degrees
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Longueur hors tout6 po
  • Groupe de foretsEnsemble
  • Diamètre de tige1/2 po
  • ComprendIndex de métal
  • Classe de matériau - usinageUsage général
  • Taille du foret le plus grand1 po
  • Matériau - usinage Cobalt
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Tailles de foret inclus 9/16 po, 5/8 po, 11/16 po, 3/4 po, 13/16 po, 7/8 po, 15/16 po, 1 po
  • Type de pointe du foret Pointe fendue
  • Direction de coupe Droitier
  • Rapport profondeur x dia. 4xD
  • Type de queue - usinage Droite
  • Type d'étui pour le foret Index de foret en métal
  • Alimentation en liquide de refroidissement Sans alimentation en liquide de refroidissement
  • Application - matière principale Tous les matériaux
  • Taille du foret le plus petit 9/16 po