!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
JEU DE FORETS COURTS, FORET LE PLUS PETIT 1 MM, 25 FORETS, DROITIER, COBALT

JEU DE FORETS COURTS, FORET LE PLUS PETIT 1 MM, 25 FORETS, DROITIER, COBALT

CHICAGO-LATROBE

JEU DE FORETS COURTS, FORET LE PLUS PETIT 1 MM, 25 FORETS, DROITIER, COBALT close
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
JEU DE FORETS COURTS, FORET LE PLUS PETIT 1 MM, 25 FORETS, DROITIER, COBALT

JEU DE FORETS COURTS, FORET LE PLUS PETIT 1 MM, 25 FORETS, DROITIER, COBALT

CHICAGO-LATROBE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $523.21 / CHAQUE
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
  • N° article GNF54127
  • N° de modèle du manufacturier 54127
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # 1333
  • Poids à l’expédition 6.768 lb

Informations sur le produit

Cet ensemble de forets courts robustes est en cobalt. Il comprend un index de foret métallique, convient à tous les matériaux et répond aux normes ASME. Cet ensemble a une finition paille/bronze, et est métrique. S/canal de refroidissement. De plus, il a 25 cannelures hélicoïdales, une tige droite, une direction de coupe à droite et un angle de pointe de 135°.

Spécifications techniques

  • ArticleEnsemble de forets courts
  • Finition - usinagePaille/bronze
  • Nombre de forets25
  • Angle de pointe du foret135 Degrees
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Direction de coupeDroitier
  • Groupe de foretsEnsemble
  • Type de queue - usinageDroite
  • ComprendIndex de foret en métal
  • Foret aéronautiqueOui
  • Classe de matériau - usinageRobuste
  • Taille de foret1,00 mm à 13,00 mm x 0,50 mm
  • Taille du foret le plus petit1,00 mm
  • Matériau - usinage Cobalt
  • Système de mesure Métrique
  • Tailles de foret inclus 0,50 mm, 1,00 mm, 1,50 mm, 10,00 mm, 10,50 mm, 11,00 mm, 11,50 mm, 12,00 mm, 12,50 mm, 13,00 mm, 2,00 mm, 2,50 mm, 3,00 mm, 3,50 mm, 4,00 mm, 4,50 mm, 5,50 mm, 6,00 mm, 6,50 mm, 7,00 mm, 7,50 mm, 8,00 mm, 8,50 mm, 9,00 mm, 9,50 mm
  • Type de pointe du foret Pointe fendue
  • Nb de goujures 25
  • Rapport profondeur x dia. 4xD
  • Classe de longueur du foret Court
  • Type d'étui pour le foret Index de foret en métal
  • Normes ASME B94.11M-1993
  • Alimentation en liquide de refroidissement Sans alimentation en liquide de refroidissement
  • Application - matière principale Tous les matériaux
  • Taille du foret le plus grand 13,00 mm