!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ENSEMBLE DE FORETS 550 1/16-1/2X32

ENSEMBLE DE FORETS 550 1/16-1/2X32

CHICAGO-LATROBE

ENSEMBLE DE FORETS 550 1/16-1/2X32 close
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
ENSEMBLE DE FORETS 550 1/16-1/2X32

ENSEMBLE DE FORETS 550 1/16-1/2X32

CHICAGO-LATROBE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $323.53 / ENSEMBLE
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
  • N° article GNF550-57852
  • N° de modèle du manufacturier 57852
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # 1277
  • Poids à l’expédition 4.244 lb

Spécifications techniques

  • ArticleEnsemble de forets courts
  • Finition - usinagePaille/bronze
  • Nombre de forets15
  • Angle de pointe du foret135 Degrees
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Direction de coupeDroitier
  • Groupe de foretsEnsemble
  • Type de queue - usinageDroite
  • ComprendIndex de foret en métal
  • Foret aéronautiqueOui
  • Classe de matériau - usinageRobuste
  • Taille de foret1/16 po à 1/2 po x 1/32 po
  • Taille du foret le plus petit1/16 po
  • Matériau - usinage Cobalt
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Tailles de foret inclus 1/16 po, 1/2 po, 1/4 po, 1/8 po, 11/32 po, 13/32 po, 15/32 po, 3/16 po, 3/32 po, 3/8 po, 5/16 po, 5/32 po, 7/16 po, 7/32 po
  • Type de pointe du foret Pointe fendue
  • Nb de goujures 15
  • Rapport profondeur x dia. 4xD
  • Classe de longueur du foret Court
  • Type d'étui pour le foret Index de foret en métal
  • Normes Service intensif
  • Alimentation en liquide de refroidissement Sans alimentation en liquide de refroidissement
  • Application - matière principale Tous les matériaux
  • Taille du foret le plus grand 1/2 po