!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET 5-1/2POFL 950E NOIR 3/32 A/I

FORET 5-1/2POFL 950E NOIR 3/32 A/I

CLEVELAND

FORET 5-1/2POFL 950E NOIR 3/32 A/I close
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
FORET 5-1/2POFL 950E NOIR 3/32 A/I

FORET 5-1/2POFL 950E NOIR 3/32 A/I

CLEVELAND

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $42.57 / CHAQUE
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
  • N° article GNF950E09655
  • N° de modèle du manufacturier C09655
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # 1330
  • Poids à l’expédition 0.011 lb

Spécifications techniques

  • ArticleForet extra long
  • Équivalent décimal0,0938 po
  • Matériau - usinageAcier rapide
  • Angle de pointe du foret118 Degrees
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Longueur de goujure5 1/2 po
  • Angle d'hélice28 degrés
  • Direction spiraleÀ droite
  • Diamètre de tige3/32 po
  • Longueur hors tout8 po
  • Classe de longueur du foretExtra long
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • NormesNAS 907 type B
  • Classe de matériau - usinageUsage général
  • Code ISO - matière principaleK, P
  • Taille de foret 3/32 po
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Finition - usinage Oxyde noir
  • Type de pointe du foret Point conventionnel
  • Nb de goujures 2
  • Profondeur de forage maximale 5 1/2 po
  • Direction de coupe Droitier
  • Type de queue - usinage Droite
  • Longueur de tige 2 1/2 po
  • Rapport profondeur x dia. 4xD
  • Longueur de pointe de foret 0,0282 po
  • Groupe de forets Individuel
  • Tolérance de diamètre du foret +0,0000 po/-0,0005 po
  • Application - matière principale Fonte, métal, acier
  • n° de liste 950E