!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET EXTRA LONG, FORET 17/32 PO, CANNELURE 9 PO L, TIGE 33/64 PO DIA

FORET EXTRA LONG, FORET 17/32 PO, CANNELURE 9 PO L, TIGE 33/64 PO DIA

CLEVELAND

FORET EXTRA LONG, FORET 17/32 PO, CANNELURE 9 PO L, TIGE 33/64 PO DIA close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
FORET EXTRA LONG, FORET 17/32 PO, CANNELURE 9 PO L, TIGE 33/64 PO DIA

FORET EXTRA LONG, FORET 17/32 PO, CANNELURE 9 PO L, TIGE 33/64 PO DIA

CLEVELAND

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $155.43 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GNF950E09762
  • N° de modèle du manufacturier C09762
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.531 lb

Informations sur le produit

Ce foret extra-long à usage général est fabriquée en acier rapide et a un diamètre de 33/64 de po avec une tige de 3 po de long. Il est destiné à être utilisé avec de la fonte, de l'acier et répond aux normes ASME. Ce foret a un fini oxyde noir et des mesures fractionnaires en po. Il est sans canal de refroidissement et mesure 12 po de long. De plus, il a deux cannelures hélicoïdales de 9 po, une tige droite et un angle de pointe de 118°.

Spécifications techniques

  • ArticleForet extra long
  • Équivalent décimal0,5313 po
  • Matériau - usinageAcier rapide
  • Angle de pointe du foret118 Degrees
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Longueur de goujure9 po
  • Angle d'hélice28 degrés
  • Direction spiraleÀ droite
  • Diamètre de tige33/64 po
  • Longueur hors tout12 po
  • Classe de longueur du foretExtra long
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • NormesASME B94.11M
  • Classe de matériau - usinageUsage général
  • Code ISO - matière principaleK, P
  • Taille de foret 17/32 po
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Finition - usinage Oxyde noir
  • Type de pointe du foret Point conventionnel
  • Nb de goujures 2
  • Profondeur de forage maximale 9 po
  • Direction de coupe Droitier
  • Type de queue - usinage Droite
  • Longueur de tige 3 po
  • Rapport profondeur x dia. 4xD
  • Longueur de pointe de foret 0,1596 po
  • Groupe de forets Individuel
  • Tolérance de diamètre du foret +0,0000 po/-0,0012 po
  • Application - matière principale Fonte, métal, acier
  • n° de liste 950E
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande