!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET EXTRA LONG, FORET 17/32 PO, CANNELURE 7 1/2 PO L, TIGE 33/64 PO DIA

FORET EXTRA LONG, FORET 17/32 PO, CANNELURE 7 1/2 PO L, TIGE 33/64 PO DIA

CLEVELAND

FORET EXTRA LONG, FORET 17/32 PO, CANNELURE 7 1/2 PO L, TIGE 33/64 PO DIA close
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
FORET EXTRA LONG, FORET 17/32 PO, CANNELURE 7 1/2 PO L, TIGE 33/64 PO DIA

FORET EXTRA LONG, FORET 17/32 PO, CANNELURE 7 1/2 PO L, TIGE 33/64 PO DIA

CLEVELAND

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $120.59 / CHAQUE
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
  • N° article GNF950E09733
  • N° de modèle du manufacturier C09733
  • N° de classification normalisée des produits et services 23171609
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.417 lb

Informations sur le produit

Ce foret extra-long à usage général est fabriqué en acier rapide et possède une tige de 33/64 de po de diamètre/2 1/2 po de long. Il est destiné à être utilisé avec de la fonte, de l'acier et répond aux normes ASME. Ce foret a un fini oxyde noir et des mesures fractionnaires en po. Il est sans canal de refroidissement et a une longueur de 10 po. De plus, il a deux cannelures hélicoïdales de 7 1/2 po, une tige droite et un angle de pointe de 118°.

Spécifications techniques

  • ArticleForet extra long
  • Équivalent décimal0,5313 po
  • Matériau - usinageAcier rapide
  • Angle de pointe du foret118 Degrees
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Longueur de goujure7 1/2 po
  • Angle d'hélice28 degrés
  • Direction spiraleÀ droite
  • Diamètre de tige33/64 po
  • Longueur hors tout10 po
  • Classe de longueur du foretExtra long
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • NormesASME B94.11M
  • Classe de matériau - usinageUsage général
  • Code ISO - matière principaleK, P
  • Taille de foret 17/32 po
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Finition - usinage Oxyde noir
  • Type de pointe du foret Point conventionnel
  • Nb de goujures 2
  • Profondeur de forage maximale 7 1/2 po
  • Direction de coupe Droitier
  • Type de queue - usinage Droite
  • Longueur de tige 2 1/2 po
  • Rapport profondeur x dia. 4xD
  • Longueur de pointe de foret 0,1596 po
  • Groupe de forets Individuel
  • Tolérance de diamètre du foret +0,0000 po/-0,0012 po
  • Application - matière principale Fonte, métal, acier
  • n° de liste 950E