!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET EXTRA LONG, FORET NO 13, CANNELURE 2 5/16 PO LONG, TIGE 11/64 PO DIA

FORET EXTRA LONG, FORET NO 13, CANNELURE 2 5/16 PO LONG, TIGE 11/64 PO DIA

CHICAGO-LATROBE

FORET EXTRA LONG, FORET NO 13, CANNELURE 2 5/16 PO LONG, TIGE 11/64 PO DIA close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
FORET EXTRA LONG, FORET NO 13, CANNELURE 2 5/16 PO LONG, TIGE 11/64 PO DIA

FORET EXTRA LONG, FORET NO 13, CANNELURE 2 5/16 PO LONG, TIGE 11/64 PO DIA

CHICAGO-LATROBE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 20,08 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 240,96 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GNF912-11137
  • N° de modèle du manufacturier 11137
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.082 lb

Informations sur le produit

Ce foret extra-long en acier rapide haute performance a un diamètre de 11/64 de po et une tige de 9-11/16 po de long. Il est destiné à être utilisé avec de la fonte et de l'acier. Ce foret a un fini oxyde noir et des mesures de fil. Il est sans canal de refroidissement et mesure 12 po de long. De plus, il a deux cannelures hélicoïdales de 2 5/16 po, une tige droite et un angle de pointe de 135°.

Spécifications techniques

  • ArticleForet extra long
  • Équivalent décimal0,185 po
  • Matériau - usinageAcier rapide
  • Angle de pointe du foret135 Degrees
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Longueur de goujure2 5/16 po
  • Angle d'hélice28 degrés
  • Direction spiraleÀ droite
  • Diamètre de tige11/64 po
  • Longueur hors tout12 po
  • Classe de longueur du foretExtra long
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • Tolérance de diamètre du foret+0,0000 po/-0,0007 po
  • Application - matière principaleFonte, métal, acier
  • n° de liste912
  • Taille de foret No. 13
  • Système de mesure Fil
  • Finition - usinage Oxyde noir
  • Type de pointe du foret Pointe fendue
  • Nb de goujures 2
  • Profondeur de forage maximale 2 5/16 po
  • Direction de coupe Droitier
  • Type de queue - usinage Droite
  • Longueur de tige 9 11/16 po
  • Rapport profondeur x dia. 4xD
  • Longueur de pointe de foret 0,0383 po
  • Groupe de forets Individuel
  • Classe de matériau - usinage Haut rendement
  • Code ISO - matière principale K, P
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande