Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce foret extra-long en acier rapide haute performance a un diamètre de 13/64 de po/3 1/2 po de long. Pour l’aluminium, le laiton et plus: répond aux normes NAS 907 Type B. Ce foret a un fini brillant/non revêtu et des mesures de fil. Il est sans canal de refroidissement et a une longueur de 6 po. De plus, il a deux cannelures hélicoïdales de 2 1/2 po, une tige droite et un angle de pointe de 135°.
Spécifications techniques
ArticleForet extra long
Équivalent décimal0,2055 po
Matériau - usinageAcier rapide
Angle de pointe du foret135 Degrees
Type de goujureHélicoïdale
Longueur de goujure2 1/2 po
Angle d'hélice28 degrés
Direction spiraleÀ droite
Diamètre de tige13/64 po
Longueur hors tout6 po
Classe de longueur du foretExtra long
Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
NormesNAS 907 type B
Classe de matériau - usinageHaut rendement
Code ISO - matière principaleN, P
Taille de foretNo. 5
Système de mesureFil
Finition - usinageBrillant (sans revêtement)
Type de pointe du foretPointe fendue
Nb de goujures2
Profondeur de forage maximale2 1/2 po
Direction de coupeDroitier
Type de queue - usinageDroite
Longueur de tige3 1/2 po
Rapport profondeur x dia.10xD
Longueur de pointe de foret0,0426 po
Groupe de foretsIndividuel
Tolérance de diamètre du foret+0,0000 po/-0,0007 po