!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET EXTRA LONG, FORET NO 31, CANNELURE 1 5/8 PO LONG, TIGE 7/64 PO DIA, ACIER RAPIDE

FORET EXTRA LONG, FORET NO 31, CANNELURE 1 5/8 PO LONG, TIGE 7/64 PO DIA, ACIER RAPIDE

CLEVELAND

FORET EXTRA LONG, FORET NO 31, CANNELURE 1 5/8 PO LONG, TIGE 7/64 PO DIA, ACIER RAPIDE close
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
FORET EXTRA LONG, FORET NO 31, CANNELURE 1 5/8 PO LONG, TIGE 7/64 PO DIA, ACIER RAPIDE

FORET EXTRA LONG, FORET NO 31, CANNELURE 1 5/8 PO LONG, TIGE 7/64 PO DIA, ACIER RAPIDE

CLEVELAND

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $7.80 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = $93.60

Conformité et restrictions

  • Aucun

This product must be purchased in multiples of 12 . Please update the quantity to proceed with checkout.
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
  • N° article GNF3957-6-13153
  • N° de modèle du manufacturier C13153
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.018 lb

Informations sur le produit

This high-performance extra long drill bit is made of high speed steel and has a 7/64 inch diameter, 4⅜ inch long shank. It is for use with aluminum, brass, bronze, copper, steel. This extra long drill bit has a bright (uncoated) finish, and has wire measurements. It is non-coolant through with a six-inch length. Plus it has two 1⅝ inch spiral flutes, a straight shank, and a 135 Degrees split point.

Spécifications techniques

  • ItemExtra Long Drill Bit
  • Équivalent décimal0,12 po
  • Material - MachiningHigh Speed Steel
  • Drill Bit Point Angle135 Degrees
  • Flute TypeSpiral
  • Flute Length1 5/8 in
  • Helix Angle28 Degrees
  • Spiral DirectionRight Hand
  • Shank Dia.7/64 in
  • Longueur hors tout6 po
  • Drill Length ClassExtra Long
  • Coolant FedNon-Coolant Through
  • Drill Diameter Tolerance+0.0000 in/-0.0005 in
  • Primary Material ApplicationAluminum, Brass, Bronze, Copper, Steel
  • List Number3957-6
  • Drill Bit Size #31
  • Measurement System Wire
  • Finish - Machining Bright (Uncoated)
  • Drill Bit Point Type Split Point
  • Nb de goujures 2
  • Maximum Drilling Depth 1 5/8 in
  • Cutting Direction Right Hand
  • Shank Type - Machining Straight
  • Shank Length 4 3/8 in
  • Depth:Dia. Ratio 10xD
  • Drill Point Length 0.0249 in
  • Drill Bit Grouping Individual
  • Material Grade - Machining High Performance
  • Primary Material Application ISO Code N, P