Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
This high-performance extra long drill bit is made of high speed steel and has a 3/64 inch diameter, 5¼ inch long shank. It is for use with aluminum, brass, bronze, copper, steel. This extra long drill bit has a bright (uncoated) finish, and has fractional inch measurements. It is non-coolant through with a six-inch length. Plus it has two ¾ inch spiral flutes, a straight shank, and a 135 Degrees split point.
Spécifications techniques
ItemExtra Long Drill Bit
Decimal Equivalent0.0469
Material - MachiningHigh Speed Steel
Drill Bit Point Angle135 Degrees
Flute TypeSpiral
Flute Length3/4 in
Helix Angle28 Degrees
Spiral DirectionRight Hand
Shank Dia.3/64 in
Overall Length6 in
Drill Length ClassExtra Long
Coolant FedNon-Coolant Through
Drill Diameter Tolerance+0.0000 in/-0.0005 in
Primary Material ApplicationAluminum, Brass, Bronze, Copper, Steel
List Number3957-6
Drill Bit Size3/64 in
Measurement SystemFractional Inch
Finish - MachiningBright (Uncoated)
Drill Bit Point TypeSplit Point
Number of Flutes2
Maximum Drilling Depth3/4 in
Cutting DirectionRight Hand
Shank Type - MachiningStraight
Shank Length5 1/4 in
Depth:Dia. Ratio4xD
Drill Point Length0.0097 in
Drill Bit GroupingIndividual
Material Grade - MachiningHigh Performance
Primary Material Application ISO CodeN, P
Pays d’origineUnited States
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: $24.53
/ each
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: