!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET EXTRA LONG, FORET 25/64 PO, CANNELURE 3 3/4 PO LONG, TIGE 25/64 PO DIA

FORET EXTRA LONG, FORET 25/64 PO, CANNELURE 3 3/4 PO LONG, TIGE 25/64 PO DIA

CLEVELAND

FORET EXTRA LONG, FORET 25/64 PO, CANNELURE 3 3/4 PO LONG, TIGE 25/64 PO DIA close
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
FORET EXTRA LONG, FORET 25/64 PO, CANNELURE 3 3/4 PO LONG, TIGE 25/64 PO DIA

FORET EXTRA LONG, FORET 25/64 PO, CANNELURE 3 3/4 PO LONG, TIGE 25/64 PO DIA

CLEVELAND

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $53.84 / CHAQUE
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
  • N° article GNF3957-12-13197
  • N° de modèle du manufacturier C13197
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.353 lb

Informations sur le produit

Ce foret extra-long en acier rapide haute performance a un diamètre de 25/64 de po et une tige de 8 1/4 po de long. Pour l’aluminium, le laiton et plus: répond aux normes NAS 907 Type B. Ce foret a un fini brillant/non revêtu et des mesures fractionnaires en po. Il est sans canal de refroidissement et mesure 12 po de long. De plus, il a deux cannelures hélicoïdales de 3 3/4 po, une tige droite et un angle de pointe de 135°.

Spécifications techniques

  • ArticleForet extra long
  • Équivalent décimal0,3906 po
  • Matériau - usinageAcier rapide
  • Angle de pointe du foret135 Degrees
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Longueur de goujure3 3/4 po
  • Angle d'hélice28 degrés
  • Direction spiraleÀ droite
  • Diamètre de tige25/64 po
  • Longueur hors tout12 po
  • Classe de longueur du foretExtra long
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • NormesNAS 907 type B
  • Classe de matériau - usinageHaut rendement
  • Code ISO - matière principaleN, P
  • Taille de foret 25/64 po
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Finition - usinage Brillant (sans revêtement)
  • Type de pointe du foret Pointe fendue
  • Nb de goujures 2
  • Profondeur de forage maximale 3 3/4 po
  • Direction de coupe Droitier
  • Type de queue - usinage Droite
  • Longueur de tige 8 1/4 po
  • Rapport profondeur x dia. 4xD
  • Longueur de pointe de foret 0,0809 po
  • Groupe de forets Individuel
  • Tolérance de diamètre du foret +0,0000 po/-0,0010 po
  • Application - matière principale Aluminium, laiton, bronze, cuivre, acier
  • n° de liste 3957-12