Ce foret extra-long en acier rapide haute performance a un diamètre de 11/64 de po/3 7/8 po de long. Pour l’aluminium, le laiton et plus: répond aux normes NAS 907 Type B. Ce foret a un fini brillant/non revêtu et des mesures fractionnaires en po. Il est sans canal de refroidissement et a une longueur de 6 po. De plus, il a deux cannelures hélicoïdales de 2 1/8 po, une tige droite et un angle de pointe de 135°.
Technical Specs
ArticleForet extra long
Équivalent décimal0,1719 po
Matériau - usinageAcier rapide
Angle de pointe du foret135 Degrees
Type de goujureHélicoïdale
Longueur de goujure2 1/8 po
Angle d'hélice28 degrés
Direction spiraleÀ droite
Diamètre de tige11/64 po
Longueur hors tout6 po
Drill Length ClassExtra long
Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
NormesNAS 907 type B
Classe de matériau - usinageHaut rendement
Code ISO - matière principaleN, P
Taille de foret11/64 po
Système de mesurePouce (fraction)
Finition - usinageBrillant (sans revêtement)
Type de pointe du foretPointe fendue
Nb de goujures2
Profondeur de forage maximale2 1/8 po
Direction de coupeDroitier
Type de queue - usinageDroite
Longueur de tige3 7/8 po
Rapport profondeur x dia.4xD
Longueur de pointe de foret0,0356 po
Groupe de foretsIndividuel
Tolérance de diamètre du foret+0,0000 po/-0,0007 po