Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce foret de chantier a une longueur de cannelure de 43 mm, une longueur totale de 75 mm et un diamètre de 3,9 mm. Il est fabriqué en acier au cobalt avec une finition en oxyde d'or et a un angle de pointe de 135°.
Spécifications techniques
ArticleForet court
Équivalent décimal0,1535 po
Matériau - usinageCobalt
Angle de pointe du foret135 Degrees
Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
Type de goujureHélicoïdale
Longueur de goujure43,00 mm
Angle d'hélice28 degrés
Direction spiraleÀ droite
Diamètre de tige3,9 mm
Longueur hors tout75,00 mm
Classe de longueur du foretForet court
Groupe de foretsIndividuel
NormesNAS 907 type B
Tolérance de diamètre du foret+0,0000 po/-0,0007 po