!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET DE VIS À MÉTAUX, FORET 15/32 PO, CANNELURE 2⅛ PO LONG, 3 5/8 PO LO, COBALT

FORET DE VIS À MÉTAUX, FORET 15/32 PO, CANNELURE 2⅛ PO LONG, 3 5/8 PO LO, COBALT

BRADY

FORET DE VIS À MÉTAUX, FORET 15/32 PO, CANNELURE 2⅛ PO LONG, 3 5/8 PO LO, COBALT close
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
FORET DE VIS À MÉTAUX, FORET 15/32 PO, CANNELURE 2⅛ PO LONG, 3 5/8 PO LO, COBALT

FORET DE VIS À MÉTAUX, FORET 15/32 PO, CANNELURE 2⅛ PO LONG, 3 5/8 PO LO, COBALT

BRADY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 39,17 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 5 = 195,85 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 5. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article GNF2133-14726
  • N° de modèle du manufacturier C14726
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.13 lb

Informations sur le produit

Ce foret pour visseuse en cobalt M42 a un diamètre de 15/32 po et une tige de 1 1/2 po de long. Il est destiné à être utilisé avec de la fonte, de l'acier et répond aux normes ASME. Ce foret de la série 2133 a une finition paille/bronze et des mesures en fractions de po. Il est sans canal de refroidissement et a une longueur de 3 5/8 po. De plus, il a deux cannelures hélicoïdales de 2 1/8 po, une tige droite et un angle de pointe de 135°.

Spécifications techniques

  • ArticleForet extra-court
  • Équivalent décimal0,4688 po
  • Matériau - usinageCobalt
  • Angle de pointe du foret135 Degrees
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Longueur de goujure2 1/8 po
  • Angle d'hélice28 degrés
  • Direction spiraleÀ droite
  • Diamètre de tige15/32 po
  • Longueur hors tout3 5/8 po
  • Classe de longueur du foretExtra-court
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • Série2133
  • Tolérance de diamètre du foret+0,0000 po/-0,0010 po
  • Application - matière principaleFonte, acier inoxydable, acier
  • n° de liste2133
  • Taille de foret 15/32 po
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Finition - usinage Paille/bronze
  • Type de pointe du foret Pointe fendue
  • Nb de goujures 2
  • Profondeur de forage maximale 2 1/8 po
  • Direction de coupe Droitier
  • Type de queue - usinage Droite
  • Longueur de tige 1 1/2 po
  • Rapport profondeur x dia. 4xD
  • Longueur de pointe de foret 0,0971 po
  • Groupe de forets Individuel
  • Normes ASME B94.11M-1993
  • Classe de matériau - usinage M42
  • Code ISO - matière principale K, M, P