!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET À TIGE CONIQUE,3/8 PO,AC HAUTE VITESSE/OXYDE DE VAPEUR

FORET À TIGE CONIQUE,3/8 PO,AC HAUTE VITESSE/OXYDE DE VAPEUR

CLEVELAND

FORET À TIGE CONIQUE,3/8 PO,AC HAUTE VITESSE/OXYDE DE VAPEUR close
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
FORET À TIGE CONIQUE,3/8 PO,AC HAUTE VITESSE/OXYDE DE VAPEUR

FORET À TIGE CONIQUE,3/8 PO,AC HAUTE VITESSE/OXYDE DE VAPEUR

CLEVELAND

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $78.72 / CHAQUE
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
  • N° article GNF2410-12154
  • N° de modèle du manufacturier C12154
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.212 lb

Informations sur le produit

Ce foret à tige conique est doté d'un revêtement d'oxyde de vapeur pour une résistance à la corrosion. Fabriqué en acier rapide, le foret s'adapte à une taille de foret de 3/8 po.

Spécifications techniques

  • ArticleForet à queue conique
  • Équivalent décimal0,375 po
  • Matériau - usinageAcier rapide
  • Angle de pointe du foret118 Degrees
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Longueur de goujure3 1/2 po
  • Angle d'hélice21 Degrees /34 Degrees
  • Direction spiraleÀ droite
  • Taille de la queue coniqueMT1
  • Rapport profondeur x dia.4xD
  • Groupe de foretsIndividuel
  • Tolérance de diamètre du foret+0,0000 po/-0,0010 po
  • Application - matière principaleFonte, acier
  • n° de liste2410
  • Taille de foret 3/8 po
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Finition - usinage Oxyde noir
  • Type de pointe du foret Point conventionnel
  • Nb de goujures 2
  • Profondeur de forage maximale 3 1/2 po
  • Direction de coupe Droitier
  • Type de queue - usinage Conique
  • Longueur hors tout 6 3/4 po
  • Alimentation en liquide de refroidissement Sans alimentation en liquide de refroidissement
  • Normes ASME B94.11M
  • Classe de matériau - usinage Usage général
  • Code ISO - matière principale K, P