Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce foret à tige conique s'adapte à une taille de foret de 13/16 po. Fabriqué en acier rapide, le foret est recouvert d'oxyde de vapeur pour une résistance à la corrosion.
Spécifications techniques
ArticleForet à queue conique
Équivalent décimal0,1875 po
Matériau - usinageAcier rapide
Angle de pointe du foret118 Degrees
Type de goujureHélicoïdale
Longueur de goujure2 1/2 po
Angle d'hélice21 Degrees /34 Degrees
Direction spiraleÀ droite
Taille de la queue coniqueMT1
Rapport profondeur x dia.4xD
Groupe de foretsIndividuel
Tolérance de diamètre du foret+0,0000 po/-0,0007 po
Application - matière principaleFonte, acier
n° de liste2410
Taille de foret3/16 po
Système de mesurePouce (fraction)
Finition - usinageOxyde noir
Type de pointe du foretPoint conventionnel
Nb de goujures2
Profondeur de forage maximale2 1/2 po
Direction de coupeDroitier
Type de queue - usinageConique
Longueur hors tout5 3/4 po
Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
NormesASME B94.11M
Classe de matériau - usinageUsage général
Code ISO - matière principaleK, P
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca