FORET À TIGE CONIQUE,27/32 PO,AC HAUTE VITESSE/OXYDE DE VAPEUR
FORET À TIGE CONIQUE,27/32 PO,AC HAUTE VITESSE/OXYDE DE VAPEUR
CLEVELAND
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
Agrandir : double-cliquez l’image.
Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Informations sur le produit
Il s'agit d'un foret à tige conique. Recouvert d'oxyde de vapeur, le foret en acier rapide s'adapte à une taille de foret de 27/32 po.
Spécifications techniques
Article Foret à queue conique
Équivalent décimal 0,8438 po
Matériau - usinage Acier rapide
Angle de pointe du foret 118 Degrees
Type de goujure Hélicoïdale
Longueur de goujure 6 1/8 po
Angle d'hélice 21 Degrees /34 Degrees
Direction spirale À droite
Taille de la queue conique MT3
Rapport profondeur x dia. 4xD
Groupe de forets Individuel
Tolérance de diamètre du foret +0,0000 po/-0,0012 po
Application - matière principale Fonte, acier
n° de liste 2410
Taille de foret 27/32 po
Système de mesure Pouce (fraction)
Finition - usinage Oxyde noir
Type de pointe du foret Point conventionnel
Nb de goujures 2
Profondeur de forage maximale 6 1/8 po
Direction de coupe Droitier
Type de queue - usinage Conique
Longueur hors tout 1 3/4 po
Alimentation en liquide de refroidissement Sans alimentation en liquide de refroidissement
Normes ASME B94.11M
Classe de matériau - usinage Usage général
Code ISO - matière principale K, P
Pays d’origine États-Unis
(sous réserve de modification)