!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET À TIGE CONIQUE, FORET 11/32 PO, CANNELURE 3¼ PO LONG, TIGE CONIQUE MT1, ACIER RAPIDE

FORET À TIGE CONIQUE, FORET 11/32 PO, CANNELURE 3¼ PO LONG, TIGE CONIQUE MT1, ACIER RAPIDE

CHICAGO-LATROBE

FORET À TIGE CONIQUE, FORET 11/32 PO, CANNELURE 3¼ PO LONG, TIGE CONIQUE MT1, ACIER RAPIDE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
FORET À TIGE CONIQUE, FORET 11/32 PO, CANNELURE 3¼ PO LONG, TIGE CONIQUE MT1, ACIER RAPIDE

FORET À TIGE CONIQUE, FORET 11/32 PO, CANNELURE 3¼ PO LONG, TIGE CONIQUE MT1, ACIER RAPIDE

CHICAGO-LATROBE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $56.06 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GNF110-53122
  • N° de modèle du manufacturier 53122
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.176 lb

Informations sur le produit

Ce foret à queue conique à usage général est en acier rapide. Il est destiné à être utilisé avec de la fonte, de l'acier, etc. Ce foret à queue conique a un fini en oxyde noir et des mesures fractionnaires en po. Il est sans canal de refroidissement et a une longueur de 6 1/2 po. De plus, il a deux cannelures hélicoïdales de 3 1/4 po, une tige conique, une direction de coupe à droite et un angle de pointe de 118°.

Spécifications techniques

  • ArticleForet à queue conique
  • Équivalent décimal0,3438 po
  • Matériau - usinageAcier rapide
  • Angle de pointe du foret118 Degrees
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Longueur de goujure3 1/4 po
  • Angle d'hélice28 degrés
  • Direction spiraleÀ droite
  • Taille de la queue coniqueMT1
  • Rapport profondeur x dia.4xD
  • Groupe de foretsIndividuel
  • Classe de matériau - usinageUsage général
  • Code ISO - matière principaleK, P
  • Taille de foret 11/32 po
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Finition - usinage Oxyde noir
  • Type de pointe du foret Point conventionnel
  • Nb de goujures 2
  • Profondeur de forage maximale 3 1/4 po
  • Direction de coupe Droitier
  • Type de queue - usinage Conique
  • Longueur hors tout 6 1/2 po
  • Alimentation en liquide de refroidissement Sans alimentation en liquide de refroidissement
  • Tolérance de diamètre du foret +0,0000 po/-0,0010 po
  • Application - matière principale Fonte, acier, acier à outils et acier à matrices
  • n° de liste 110
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande