!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET 3MTS 2410 1PO

FORET 3MTS 2410 1PO

CLEVELAND

FORET 3MTS 2410 1PO close
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
FORET 3MTS 2410 1PO

FORET 3MTS 2410 1PO

CLEVELAND

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $221.22 / CHAQUE
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
  • N° article GNF2410-12250
  • N° de modèle du manufacturier C12250
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # 1281
  • Poids à l’expédition 1.543 lb

Spécifications techniques

  • ArticleForet à queue conique
  • Équivalent décimal1 po
  • Matériau - usinageAcier rapide
  • Angle de pointe du foret118 Degrees
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Longueur de goujure6 3/8 po
  • Angle d'hélice21 Degrees /34 Degrees
  • Direction spiraleÀ droite
  • Taille de la queue coniqueMT3
  • Rapport profondeur x dia.4xD
  • Groupe de foretsIndividuel
  • Tolérance de diamètre du foret+0,0000 po/-0,0012 po
  • Application - matière principaleFonte, acier
  • n° de liste2410
  • Taille de foret 1 po
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Finition - usinage Oxyde noir
  • Type de pointe du foret Point conventionnel
  • Nb de goujures 2
  • Profondeur de forage maximale 6 3/8 po
  • Direction de coupe Droitier
  • Type de queue - usinage Conique
  • Longueur hors tout 11 po
  • Alimentation en liquide de refroidissement Sans alimentation en liquide de refroidissement
  • Normes ASME B94.11M
  • Classe de matériau - usinage Usage général
  • Code ISO - matière principale K, P