!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET EXTRA LONG, FORET 1/8 PO À 1/2 PO X 1/64 PO, POINTE CRANTÉE, ACIER RAPIDE

FORET EXTRA LONG, FORET 1/8 PO À 1/2 PO X 1/64 PO, POINTE CRANTÉE, ACIER RAPIDE

CHICAGO-LATROBE

FORET EXTRA LONG, FORET 1/8 PO À 1/2 PO X 1/64 PO, POINTE CRANTÉE, ACIER RAPIDE close
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
FORET EXTRA LONG, FORET 1/8 PO À 1/2 PO X 1/64 PO, POINTE CRANTÉE, ACIER RAPIDE

FORET EXTRA LONG, FORET 1/8 PO À 1/2 PO X 1/64 PO, POINTE CRANTÉE, ACIER RAPIDE

CHICAGO-LATROBE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,446.70 / CHAQUE
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
  • N° article GNF120X69869
  • N° de modèle du manufacturier 69869
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # 1333
  • Poids à l’expédition 13.04 lb

Informations sur le produit

Ce foret extra-long haute performance est fabriquée en acier rapide. Il est destiné à être utilisé avec de la fonte et de l'acier. Ce foret a un fini oxyde noir et des mesures fractionnaires en po. S/canal de refroidissement. De plus, il a 25 cannelures hélicoïdales, une tige droite, un sens de coupe à droite et un angle de pointe de 118°.

Spécifications techniques

  • ArticleForet extra long
  • Équivalent décimal0,125 po
  • Matériau - usinageAcier rapide
  • Angle de pointe du foret118 Degrees
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Angle d'hélice28 degrés
  • Direction spiraleÀ droite
  • Rapport profondeur x dia.4xD
  • Longueur de pointe de foret0,0000 po
  • Groupe de foretsIndividuel
  • Tolérance de diamètre du foret+0,0000 po/-0,0007 po à +0,0000 po/-0,0010 po
  • Application - matière principaleFonte, métal, acier
  • n° de liste120X
  • Taille de foret 1/8 po à 1/2 po par 1/64 po
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Finition - usinage Oxyde noir
  • Type de pointe du foret Pointe crantée
  • Nb de goujures 25
  • Direction de coupe Droitier
  • Type de queue - usinage Droite
  • Classe de longueur du foret Extra long
  • Alimentation en liquide de refroidissement Sans alimentation en liquide de refroidissement
  • Normes Non classé
  • Classe de matériau - usinage Haut rendement
  • Code ISO - matière principale K, P