!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ENS FORETS 1/16-1/4X64TH

ENS FORETS 1/16-1/4X64TH

CLE-LINE

ENS FORETS 1/16-1/4X64TH close
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
ENS FORETS 1/16-1/4X64TH

ENS FORETS 1/16-1/4X64TH

CLE-LINE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $52.74 / ENSEMBLE
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
  • N° article GNF1898-21104
  • N° de modèle du manufacturier C21104
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # 1268
  • Poids à l’expédition 1.874 lb

Spécifications techniques

  • ArticleEnsemble de forets courts
  • Finition - usinageBrillant (sans revêtement)
  • Nombre de forets13
  • Angle de pointe du foret118 Degrees
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Direction de coupeDroitier
  • Rapport profondeur x dia.4xD
  • Classe de longueur du foretCourt
  • Série1898
  • NormesUsage général
  • Tolérance de diamètre du foret+0,0000 po/-0,0005 po à +0,0000 po/-0,0007 po
  • Taille du foret le plus grand1/4 po
  • Matériau - usinage Acier rapide
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Tailles de foret inclus 1/16 po, 1/4 po, 1/8 po, 11/64 po, 13/64 po, 15/64 po, 3/16 po, 3/32 po, 5/32 po, 5/64 po, 7/32 po, 7/64 po, 9/64 po
  • Type de pointe du foret Point radial
  • Nb de goujures 13
  • Direction spirale À droite
  • Groupe de forets Ensemble
  • Type de queue - usinage Droite
  • Comprend Index de foret en métal
  • Alimentation en liquide de refroidissement Sans alimentation en liquide de refroidissement
  • Taille de foret 1/16 po à 1/4 po x 1/64 po
  • Taille du foret le plus petit 1/16 po