!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
JEU FORETS P/VIS À MÉTAUX, FORET PLUS PETIT A, FORET PLUS GRANDE Z, ACIER RAPIDE

JEU FORETS P/VIS À MÉTAUX, FORET PLUS PETIT A, FORET PLUS GRANDE Z, ACIER RAPIDE

CHICAGO-LATROBE

JEU FORETS P/VIS À MÉTAUX, FORET PLUS PETIT A, FORET PLUS GRANDE Z, ACIER RAPIDE close
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
JEU FORETS P/VIS À MÉTAUX, FORET PLUS PETIT A, FORET PLUS GRANDE Z, ACIER RAPIDE

JEU FORETS P/VIS À MÉTAUX, FORET PLUS PETIT A, FORET PLUS GRANDE Z, ACIER RAPIDE

CHICAGO-LATROBE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $277.43 / CHAQUE
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
  • N° article GNF69901
  • N° de modèle du manufacturier 69901
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 6.537 lb

Informations sur le produit

Ce foret pour visseuse à usage général est en acier rapide. Il comprend un index de foret métallique, les tailles A à Z et convient à tous les matériaux. Ce foret a un fini lisse et non revêtu et des mesures en lettres. S/canal de refroidissement. De plus, il a 26 cannelures hélicoïdales, une tige droite, une direction de coupe à droite et un angle de pointe de 135°.

Spécifications techniques

  • ArticleForet extra-court
  • Finition - usinageBrillant (sans revêtement)
  • Nombre de forets26
  • Angle de pointe du foret135 Degrees
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Direction de coupeDroitier
  • Groupe de foretsIndividuel
  • Type de queue - usinageDroite
  • ComprendIndex de foret en métal
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • Application - matière principaleTous les matériaux
  • Taille du foret le plus petitA
  • Matériau - usinage Acier rapide
  • Système de mesure Lettre
  • Tailles de foret inclus A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z
  • Type de pointe du foret Point conventionnel
  • Nb de goujures 26
  • Rapport profondeur x dia. 3xD
  • Classe de longueur du foret Extra-court
  • Type d'étui pour le foret Index de foret en métal
  • Normes Non évalué
  • Classe de matériau - usinage Usage général
  • Taille du foret le plus grand Z