Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cet ensemble de forets courts en acier rapide comprend un index rond de perçage en plastique, des tailles 1/16, 1/2, 1/4, 1/8, 11/32, 13/32, 15/32, 3/16, 3/32, 3/8, 5/16, 5/32, 7/16, 7/32 po, et est pour tous les matériaux. Cet ensemble a un fini oxyde noir et des mesures fractionnaires en po. S/canal de refroidissement. De plus, il a 29 cannelures hélicoïdales, une tige droite à 3 pans, une direction de coupe à droite et un angle de pointe de 135°.
Spécifications techniques
ArticleEnsemble de forets courts
Finition - usinageOxyde noir
Nombre de forets29
Angle de pointe du foret135 Degrees
Type de goujureHélicoïdale
Direction de coupeDroitier
Groupe de foretsEnsemble
Type de queue - usinageDroite avec trois méplats
ComprendIndex de foret en plastique rond
Foret aéronautiqueOui
Application - matière principaleTous les matériaux
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 237,76 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: