!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
JEU FORETS LONGS MÉCANICIJEU, FORET PLUS PETIT 1/16 PO, 29 FORETS, OXYDE NOIR, ACIER RAPIDE

JEU FORETS LONGS MÉCANICIJEU, FORET PLUS PETIT 1/16 PO, 29 FORETS, OXYDE NOIR, ACIER RAPIDE

CLE-LINE

JEU FORETS LONGS MÉCANICIJEU, FORET PLUS PETIT 1/16 PO, 29 FORETS, OXYDE NOIR, ACIER RAPIDE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
JEU FORETS LONGS MÉCANICIJEU, FORET PLUS PETIT 1/16 PO, 29 FORETS, OXYDE NOIR, ACIER RAPIDE

JEU FORETS LONGS MÉCANICIJEU, FORET PLUS PETIT 1/16 PO, 29 FORETS, OXYDE NOIR, ACIER RAPIDE

CLE-LINE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $300.78 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GNF1875C21165
  • N° de modèle du manufacturier C21165
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # 1267
  • Poids à l’expédition 5.853 lb

Informations sur le produit

Cet ensemble de forets de longueur mécanique est en acier rapide. Il comprend un index rond en plastique, des tailles 1/16, 1/2, 1/4, 1/8, 11/32, 13/32, 15/32, 3/16, 3/32, 3/8, 5/16, 5/32, 7/16, 7/32 po et est pour tous les matériaux. Cet ensemble de forets a un fini oxyde noir et des mesures fractionnaires en po. S/canal de refroidissement. De plus, il a 29 cannelures hélicoïdales, une direction de coupe à droite et un angle de pointe de 135°.

Spécifications techniques

  • ArticleEnsemble de forets de longueur mécanique
  • Finition - usinageOxyde noir
  • Nombre de forets29
  • Angle de pointe du foret135 Degrees
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Direction de coupeDroitier
  • Groupe de foretsEnsemble
  • ComprendIndex de foret en plastique rond
  • Application - matière principaleTous les matériaux
  • Taille du foret le plus petit1/16 po
  • Matériau - usinage Acier rapide
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Tailles de foret inclus 1/16 po, 1/2 po, 1/4 po, 1/8 po, 11/32 po, 13/32 po, 15/32 po, 3/16 po, 3/32 po, 3/8 po, 5/16 po, 5/32 po, 7/16 po, 7/32 po
  • Type de pointe du foret Pointe fendue
  • Nb de goujures 29
  • Rapport profondeur x dia. 4xD
  • Type d'étui pour le foret Index de foret en plastique rond
  • Alimentation en liquide de refroidissement Sans alimentation en liquide de refroidissement
  • Taille du foret le plus grand 1/2 po
  • n° de liste 1875R
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande