!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET,TIGE RÉDUITE/RONDE,7/16/2022,AC HAUTE VITESSE/OXYDE DE VAPEUR

FORET,TIGE RÉDUITE/RONDE,7/16/2022,AC HAUTE VITESSE/OXYDE DE VAPEUR

CHICAGO-LATROBE

FORET,TIGE RÉDUITE/RONDE,7/16/2022,AC HAUTE VITESSE/OXYDE DE VAPEUR close
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
FORET,TIGE RÉDUITE/RONDE,7/16/2022,AC HAUTE VITESSE/OXYDE DE VAPEUR

FORET,TIGE RÉDUITE/RONDE,7/16/2022,AC HAUTE VITESSE/OXYDE DE VAPEUR

CHICAGO-LATROBE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $17.92 / CHAQUE
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
  • N° article GNF239-56328
  • N° de modèle du manufacturier 56328
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.176 lb

Informations sur le produit

Ce foret est fabriqué en acier rapide et recouvert d'oxyde de vapeur pour plus de durabilité. Doté d'une tige ronde réduite, le foret s'adapte à une taille de foret de 7/16 po.

Spécifications techniques

  • ArticleForet à queue réduite
  • Finition - usinageOxyde noir
  • Taille de foret7/16 po
  • Angle de pointe du foret118 Degrees
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Longueur de goujure2 po
  • Direction de coupeDroitier
  • Angle d'hélice28 degrés
  • Rapport profondeur x dia.4xD
  • Type de queue - usinageDroite
  • Longueur de tige7/8 po
  • Série239
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • Classe de matériau - usinageUsage général
  • Code ISO - matière principaleN, O, P
  • Matériau - usinage Acier rapide
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Équivalent décimal 0,4375 po
  • Type de pointe du foret Point conventionnel
  • Nb de goujures 2
  • Profondeur de forage maximale 1 3/4 po
  • Direction spirale À droite
  • Longueur hors tout 3 7/16 po
  • Groupe de forets Individuel
  • Diamètre de tige 1/4 po
  • Foret Silver & Deming Oui
  • Normes Aucune classification
  • Tolérance de diamètre du foret +0,0000 po/-0,0010 po
  • Application - matière principale Aluminium, acier, bois
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)