Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce foret Silver et Deming à tige réduite a un angle de pointe à 118°. Ce foret est fabriqué en acier rapide, a une finition en oxyde de vapeur et une taille de 16,50 mm.
Spécifications techniques
ArticleForet à queue réduite
Finition - usinageOxyde noir
Taille de foret16,50 mm
Angle de pointe du foret118 Degrees
Type de goujureHélicoïdale
Longueur de goujure3 1/8 po
Direction de coupeDroitier
Angle d'hélice28 degrés
Rapport profondeur x dia.4xD
Type de queue - usinageDroite
Longueur de tige57,15 mm
Série1813M
Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
Application - matière principaleFonte, acier
Matériau - usinageAcier rapide
Système de mesureMétrique
Équivalent décimal0,6496 po
Type de pointe du foretPoint conventionnel
Nb de goujures2
Profondeur de forage maximale2 19/32 po
Direction spiraleÀ droite
Longueur hors tout152,40 mm
Groupe de foretsIndividuel
Diamètre de tige12,70 mm
Foret Silver & DemingOui
NormesAucune classification
Tolérance de diamètre du foret+0,0000 po/-0,0012 po
Code ISO - matière principaleK, P
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca