!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET,TIGE RÉDUITE,1 15/64 PO,1/2 PO,6 PO,VAPEUR OXYDE,AC RAP

FORET,TIGE RÉDUITE,1 15/64 PO,1/2 PO,6 PO,VAPEUR OXYDE,AC RAP

CHICAGO-LATROBE

FORET,TIGE RÉDUITE,1 15/64 PO,1/2 PO,6 PO,VAPEUR OXYDE,AC RAP close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
FORET,TIGE RÉDUITE,1 15/64 PO,1/2 PO,6 PO,VAPEUR OXYDE,AC RAP

FORET,TIGE RÉDUITE,1 15/64 PO,1/2 PO,6 PO,VAPEUR OXYDE,AC RAP

CHICAGO-LATROBE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $223.66 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GNF190-55479
  • N° de modèle du manufacturier 55479
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.977 lb

Informations sur le produit

Ce foret à tige réduite a un diamètre de 1 15/64 po, une longueur de cannelure de 3 1/8, une longueur totale de 6 po, avec un diamètre de tige de 1/2 po. Il a une cannelure en spirale, un angle de pointe de 118 degrés avec une finition oxyde de vapeur et est fabriqué en acier rapide.

Spécifications techniques

  • ArticleForet à queue réduite
  • Finition - usinageOxyde noir
  • Taille de foret1 15/64 po
  • Angle de pointe du foret118 Degrees
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Longueur de goujure3 1/8 po
  • Direction de coupeDroitier
  • Angle d'hélice28 degrés
  • Rapport profondeur x dia.4xD
  • Type de queue - usinageDroite
  • Longueur de tige2 1/4 po
  • Série190
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • Classe de matériau - usinageUsage général
  • Code ISO - matière principaleK, O, P
  • Matériau - usinage Acier rapide
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Équivalent décimal 1,2344 po
  • Type de pointe du foret Point conventionnel
  • Nb de goujures 2
  • Profondeur de forage maximale 4 15/16 po
  • Direction spirale À droite
  • Longueur hors tout 6 po
  • Groupe de forets Individuel
  • Diamètre de tige 1/2 po
  • Foret Silver & Deming Oui
  • Normes Aucune classification
  • Tolérance de diamètre du foret +0,0000 po/-0,0015 po
  • Application - matière principale Fonte, acier, bois
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande