Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce foret Silver and Deming à tige réduite a un angle de pointe de 135°. Ce foret est fabriqué en acier rapide, a une finition noire/dorée et une taille de 31/64 po.
Spécifications techniques
ArticleForet à queue réduite
Finition - usinageOxyde noir
Taille de foret31/64 po
Angle de pointe du foret135 Degrees
Type de goujureHélicoïdale
Longueur de goujure3 1/4 po
Direction de coupeDroitier
Angle d'hélice28 degrés
Rapport profondeur x dia.4xD
Type de queue - usinageDroite avec trois méplats
Longueur de tige1 po
Série1876
Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
Classe de matériau - usinageRobuste
Code ISO - matière principaleK, P
Matériau - usinageAcier rapide
Système de mesurePouce (fraction)
Équivalent décimal0,4844 po
Type de pointe du foretPointe fendue
Nb de goujures2
Profondeur de forage maximale1 15/16 po
Direction spiraleÀ droite
Longueur hors tout4 7/8 po
Groupe de foretsIndividuel
Diamètre de tige1/2 po
Foret Silver & DemingOui
NormesASME B94.11M
Tolérance de diamètre du foret+0,0000 po/-0,0010 po
Application - matière principaleFonte, acier
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca