Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce foret court en cobalt M42 a un diamètre de 1/2 po et une tige de 1 1/2 po de long. Pour l'aluminium, le laiton et plus: répond aux normes ASME. Ce foret de la série 2075 TC a un fini TiCN et des mesures fractionnaires en po. Il est sans canal de refroidissement et a une longueur de 6 po. De plus, il possède deux cannelures paraboliques de 4 1/2 po, une tige droite et un angle de pointe de 135°.
Spécifications techniques
ArticleForet court
Équivalent décimal0,5000 po
Matériau - usinageCobalt
Angle de pointe du foret135 Degrees
Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
Type de goujureParabolique
Longueur de goujure4-1/2 po
Angle d'hélice35 degrés/45 degrés
Direction spiraleÀ droite
Diamètre de tige1/2 po
Longueur hors tout6 po
Classe de longueur du foretForet court
Groupe de foretsIndividuel
NormesASME B94.11M
Tolérance de diamètre du foret+0,0000 po/-0,0010 po
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 29,27 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: