!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CALIBRE À FORET, 6 1/2 PO HAUTEUR, FRACTIONS DE PO, NOIR

CALIBRE À FORET, 6 1/2 PO HAUTEUR, FRACTIONS DE PO, NOIR

HUOT

CALIBRE À FORET, 6 1/2 PO HAUTEUR, FRACTIONS DE PO, NOIR close
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
CALIBRE À FORET, 6 1/2 PO HAUTEUR, FRACTIONS DE PO, NOIR

CALIBRE À FORET, 6 1/2 PO HAUTEUR, FRACTIONS DE PO, NOIR

HUOT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $34.87 / CHAQUE
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
  • N° article WWG18EC58
  • N° de modèle du manufacturier 30550
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112801
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Informations sur le produit

Ce boîtier pour forets est en plastique et de couleur noire. Il est destiné à être utilisé avec des tailles en po fractionnaires. Ce boîtier pour forets est doté d’un index en forme de coupelle, d’un plastique résistant aux chocs, d’un couvercle quart de tour qui fixe la partie supérieure du dôme, de tailles marquées à côté des trous, d’une résistance à l’eau, d’un couvercle sur les mèches qui reste en place même lorsqu’on le laisse tomber. De plus, il a 3 3/4 po

Spécifications techniques

  • ArticleCalibre à forets
  • Matériau - usinagePlastique
  • Hauteur hors tout6 1/2 po
  • CouleurNoir
  • CaractéristiquesCalibre amovible en forme de coupe construit en plastique haute résistance et résistant à l'eau: le couvercle à quart de tour maintient le dôme en place: les tailles sont indiquées à côté des trous: lorsque le couvercle est en place, les forets ne bougent pas, même si le calibre tombe au sol
  • Nombre de compartiments29
  • Supporte 1/16 po à 1/2 po par 64èmes
  • Largeur hors tout 3 3/4 po
  • Nb de tiroirs 1
  • Verrouillable Non
  • À utiliser avec Pouce (fraction)
  • Type Foret court