!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOÎTIER DE FORET, GRIS, ACIER, FINI ÉPOXY CUIT, 4 PO LA

BOÎTIER DE FORET, GRIS, ACIER, FINI ÉPOXY CUIT, 4 PO LA

HUOT

BOÎTIER DE FORET, GRIS, ACIER, FINI ÉPOXY CUIT, 4 PO LA close
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
BOÎTIER DE FORET, GRIS, ACIER, FINI ÉPOXY CUIT, 4 PO LA

BOÎTIER DE FORET, GRIS, ACIER, FINI ÉPOXY CUIT, 4 PO LA

HUOT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $27.32 / CHAQUE
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
  • N° article CDS10550
  • N° de modèle du manufacturier 10550
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112801
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.12 lb

Informations sur le produit

Ce boîtier de forets est en acier, avec un fini cuit en époxy. Résistance à la corrosion, acier de gros calibre et couvercle à encliquetage. Il est destiné à être utilisé avec des tailles en po fractionnaires.

Spécifications techniques

  • ArticleBoîtier pour forets
  • Matériau - usinageAcier
  • Profondeur hors tout7 po
  • Nb de tiroirs1
  • VerrouillableNon
  • FinitionÉpoxy cuite au four
  • Nombre de compartiments29
  • Supporte 1/16 po à 1/2 po par 64èmes
  • Largeur hors tout 4 po
  • Hauteur hors tout 1 3/4 po
  • Couleur Gris
  • Caractéristiques Construction en acier fort et résistant à la corrosion, avec un couvercle à fermeture rapide
  • À utiliser avec Pouce (fraction)
  • Type Foret court