Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce foret court est en acier rapide et a un diamètre de 1/32 po et une tige de 7/8 po de long. Il est destiné à être utilisé avec de la fonte, de l'acier, de l'acier à outils/à matrices et répond aux normes NAS 907 type B. Ce foret de la série 150ASP-TN a un fini TIN et des mesures de fil. Il est sans canal de refroidissement, avec une longueur de 1 3/8 po. De plus, il a deux cannelures hélicoïdales de 1/2 po, une tige droite et un angle de pointe de 135°.
Spécifications techniques
ArticleForet court
Équivalent décimal0,033 po
Matériau - usinageAcier rapide
Angle de pointe du foret135 Degrees
Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
Type de goujureHélicoïdale
Longueur de goujure1/2 po
Angle d'hélice28 degrés
Direction spiraleÀ droite
Diamètre de tige1/32 po
Longueur hors tout1-3/8 po
Classe de longueur du foretForet court
Groupe de foretsIndividuel
NormesNAS 907 type B
Tolérance de diamètre du foret+0,0000 po/-0,0005 po
Amincissement de l'âmeAminci
Code ISO - matière principaleK, M, P
Taille de foretNo. 66
Système de mesureFil
Finition - usinageTiN
Type de pointe du foretPointe fendue
Nombre de trous de liquide de refroidissement0
Nb de goujures2
Profondeur de forage maximale1/8 po
Direction de coupeDroite
Type de queue - usinageDroite
Longueur de tige7/8 po
Rapport profondeur x dia.4xD
Longueur de pointe de foret0,0068 po
Série150ASP-TN
Foret aéronautiqueOui
Foret à tôleNon
Application - matière principaleFonte, acir inoxydable, acier, acier à outils et à matrices
n° de liste150ASP
Pays d’origineestados unidos
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca