!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET COURT, FORET NO 53, CANNELURE 7/8 PO LONG, 1 7/8 PO LONG, 4XD, ACIER RAPIDE

FORET COURT, FORET NO 53, CANNELURE 7/8 PO LONG, 1 7/8 PO LONG, 4XD, ACIER RAPIDE

CLE-LINE

FORET COURT, FORET NO 53, CANNELURE 7/8 PO LONG, 1 7/8 PO LONG, 4XD, ACIER RAPIDE close
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
FORET COURT, FORET NO 53, CANNELURE 7/8 PO LONG, 1 7/8 PO LONG, 4XD, ACIER RAPIDE

FORET COURT, FORET NO 53, CANNELURE 7/8 PO LONG, 1 7/8 PO LONG, 4XD, ACIER RAPIDE

CLE-LINE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 1,85 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 22,20 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article GNF1801-23161
  • N° de modèle du manufacturier C23161
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # 1273
  • Poids à l’expédition 0.002 lb

Informations sur le produit

Ce foret court en acier rapide à haut rendement a un diamètre de 3/64 po et une tige de 1 po de long. Il est destiné à être utilisé avec de la fonte, de l'acier et répond aux normes ASME. Ce foret de la série 1801 a un fini oxyde noir et des mesures de fil. Il est sans canal de refroidissement et est 1 7/8 de po de long. De plus, il a deux cannelures hélicoïdales de 7/8 po, une tige droite et un angle de pointe de 135°.

Spécifications techniques

  • ArticleForet court
  • Équivalent décimal0,0595 po
  • Matériau - usinageAcier rapide
  • Angle de pointe du foret135 Degrees
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Longueur de goujure7/8 po
  • Angle d'hélice28 degrés
  • Direction spiraleÀ droite
  • Diamètre de tige3/64 po
  • Longueur hors tout1-7/8 po
  • Classe de longueur du foretForet court
  • Groupe de foretsIndividuel
  • NormesASME B94.11M
  • Tolérance de diamètre du foret+0,0000 po/-0,0005 po
  • Amincissement de l'âmeAminci
  • Application - matière principaleFonte, métal, acier
  • n° de liste1801
  • Taille de foret No. 53
  • Système de mesure Fil
  • Finition - usinage Oxyde noir
  • Type de pointe du foret Pointe fendue
  • Nombre de trous de liquide de refroidissement 0
  • Nb de goujures 2
  • Profondeur de forage maximale 15/64 po
  • Direction de coupe Droite
  • Type de queue - usinage Droite
  • Longueur de tige 1,0000 po
  • Rapport profondeur x dia. 4xD
  • Longueur de pointe de foret 0,0123 po
  • Série 1801
  • Foret aéronautique Non
  • Foret à tôle Non
  • Classe de matériau - usinage Haut rendement
  • Code ISO - matière principale K, P