!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET DE VIS À MÉTAUX, FORET NO 28, CANNELURE 15/16 PO LO, POINTE EN CROIX, ACIER RAPIDE

FORET DE VIS À MÉTAUX, FORET NO 28, CANNELURE 15/16 PO LO, POINTE EN CROIX, ACIER RAPIDE

CHICAGO-LATROBE

FORET DE VIS À MÉTAUX, FORET NO 28, CANNELURE 15/16 PO LO, POINTE EN CROIX, ACIER RAPIDE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
FORET DE VIS À MÉTAUX, FORET NO 28, CANNELURE 15/16 PO LO, POINTE EN CROIX, ACIER RAPIDE

FORET DE VIS À MÉTAUX, FORET NO 28, CANNELURE 15/16 PO LO, POINTE EN CROIX, ACIER RAPIDE

CHICAGO-LATROBE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 3,16 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 37,92 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GNF159-49398
  • N° de modèle du manufacturier 49398
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.007 lb

Informations sur le produit

Ce foret pour visseuse robuste est en acier rapide et a un diamètre de 1/8 po/une tige longue de 1 po. Il est destiné à être utilisé avec de la fonte et de l'acier. Ce foret de la série 159 a un fini oxyde noir et des mesures de fil. Il a 1 15/16 po de long. De plus, il a deux cannelures hélicoïdales de 15/16 po, une tige droite et un angle de pointe de 135°.

Spécifications techniques

  • ArticleForet extra-court
  • Équivalent décimal0,1405 po
  • Matériau - usinageAcier rapide
  • Angle de pointe du foret135 Degrees
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Longueur de goujure15/16 po
  • Angle d'hélice28 degrés
  • Direction spiraleÀ droite
  • Diamètre de tige1/8 po
  • Longueur hors tout1 15/16 po
  • Classe de longueur du foretExtra-court
  • Groupe de foretsIndividuel
  • NormesAucune classification
  • Classe de matériau - usinageRobuste
  • Code ISO - matière principaleK, P
  • Taille de foret No. 28
  • Système de mesure Fil
  • Finition - usinage Oxyde noir
  • Type de pointe du foret Pointe fendue
  • Nb de goujures 2
  • Profondeur de forage maximale 15/16 po
  • Direction de coupe Droitier
  • Type de queue - usinage Droite
  • Longueur de tige 1 po
  • Rapport profondeur x dia. 4xD
  • Longueur de pointe de foret 0,0291 po
  • Série 159
  • Tolérance de diamètre du foret +0,0000 po/-0,0007 po
  • Application - matière principale Fonte, acier
  • n° de liste 159
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande