Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce foret pour visseuse robuste est en acier rapide et a un diamètre de 11/64 po/une tige longue de 1 1/16 po. Il est destiné à être utilisé avec de la fonte et de l'acier. Ce foret de la série 159 a un fini oxyde noir et des mesures de fil. Il a 2 3/16 po de long. De plus, il a deux cannelures hélicoïdales de 1 1/8 po, une tige droite et un angle de pointe de 135°.
Spécifications techniques
ArticleForet extra-court
Équivalent décimal0,1820 po
Matériau - usinageAcier rapide
Angle de pointe du foret135 Degrees
Type de goujureHélicoïdale
Longueur de goujure1 1/8 po
Angle d'hélice28 degrés
Direction spiraleÀ droite
Diamètre de tige11/64 po
Longueur hors tout2 3/16 po
Classe de longueur du foretExtra-court
Groupe de foretsIndividuel
NormesAucune classification
Classe de matériau - usinageRobuste
Code ISO - matière principaleK, P
Taille de foretNo. 14
Système de mesureFil
Finition - usinageOxyde noir
Type de pointe du foretPointe fendue
Nb de goujures2
Profondeur de forage maximale1 1/8 po
Direction de coupeDroitier
Type de queue - usinageDroite
Longueur de tige1 1/16 po
Rapport profondeur x dia.4xD
Longueur de pointe de foret0,0377 po
Série159
Tolérance de diamètre du foret+0,0000 po/-0,0007 po
Application - matière principaleFonte, acier
n° de liste159
Pays d’origineestados unidos
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 7,83 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 259,81 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: