!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET COURT,FORET X, CANNELURE 3 3/4 PO LONG, 5⅛ PO LONG, ACIER RAPIDE

FORET COURT,FORET X, CANNELURE 3 3/4 PO LONG, 5⅛ PO LONG, ACIER RAPIDE

CLE-LINE

FORET COURT,FORET X, CANNELURE 3 3/4 PO LONG, 5⅛ PO LONG, ACIER RAPIDE close
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
FORET COURT,FORET X, CANNELURE 3 3/4 PO LONG, 5⅛ PO LONG, ACIER RAPIDE

FORET COURT,FORET X, CANNELURE 3 3/4 PO LONG, 5⅛ PO LONG, ACIER RAPIDE

CLE-LINE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $15.94 / CHAQUE
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
  • N° article GNF1878-18051
  • N° de modèle du manufacturier C18051
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # 1272
  • Poids à l’expédition 0.139 lb

Informations sur le produit

Ce foret court en acier rapide a un diamètre de 25/64 po/une tige de 1 3/8 po de long. Il est destiné à être utilisé avec de la fonte, de l'acier et répond aux normes ASME. Ce foret de la série 1878 a un fini oxyde noir et des mesures en lettre. Il est sans canal de refroidissement et a une longueur de 5 1/8 po. De plus, il a deux cannelures en spirale de 3 3/4 po, une tige droite avec 3 plats, une direction de coupe à droite et un angle de pointe de 135°.

Spécifications techniques

  • ArticleForet court
  • Équivalent décimal0,397 po
  • Matériau - usinageAcier rapide
  • Angle de pointe du foret135 Degrees
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Longueur de goujure3-3/4 po
  • Angle d'hélice28 degrés
  • Direction spiraleÀ droite
  • Diamètre de tige25/64 po
  • Longueur hors tout5-1/8 po
  • Classe de longueur du foretForet court
  • Groupe de foretsIndividuel
  • NormesASME B94.11M
  • Tolérance de diamètre du foret+0,0000 po/-0,0010 po
  • Amincissement de l'âmeAminci
  • Code ISO - matière principaleK, P
  • Taille de foret X
  • Système de mesure Lettre
  • Finition - usinage Oxyde noir
  • Type de pointe du foret Pointe fendue
  • Nombre de trous de liquide de refroidissement 0
  • Nb de goujures 2
  • Profondeur de forage maximale 1-37/64 po
  • Direction de coupe Droite
  • Type de queue - usinage Droite avec trois méplats
  • Longueur de tige 1-3/8 po
  • Rapport profondeur x dia. 4xD
  • Longueur de pointe de foret 0,0000 po
  • Série 1878
  • Foret aéronautique Non
  • Foret à tôle Non
  • Application - matière principale Fonte, métal, acier
  • n° de liste 1878
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)