Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce foret court est en acier rapide et a 5/16 po de diamètre/une tige de 1 à 5/16 po de long. Il est destiné à être utilisé avec de la fonte, de l'acier et répond aux normes ASME. Ce foret de la série 1878 a un fini oxyde noir et des mesures en lettre. Il est sans canal de refroidissement et a une longueur de 4 5/8 po. De plus, il a deux cannelures hélicoïdales de 3 5/16 po, une tige droite à 3 plats, un sens de coupe à droite et un angle de pointe de 135°.
Spécifications techniques
ArticleForet court
Équivalent décimal0,323 po
Matériau - usinageAcier rapide
Angle de pointe du foret135 Degrees
Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
Type de goujureHélicoïdale
Longueur de goujure3-5/16 po
Angle d'hélice28 degrés
Direction spiraleÀ droite
Diamètre de tige5/16 po
Longueur hors tout4-5/8 po
Classe de longueur du foretForet court
Groupe de foretsIndividuel
NormesASME B94.11M
Tolérance de diamètre du foret+0,0000 po/-0,0010 po