!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET COURT, FORET NO 8, CANNELURE 2 7/16 PO LONG, 3 5/8 PO LO, COBALT

FORET COURT, FORET NO 8, CANNELURE 2 7/16 PO LONG, 3 5/8 PO LO, COBALT

CHICAGO-LATROBE

FORET COURT, FORET NO 8, CANNELURE 2 7/16 PO LONG, 3 5/8 PO LO, COBALT close
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
FORET COURT, FORET NO 8, CANNELURE 2 7/16 PO LONG, 3 5/8 PO LO, COBALT

FORET COURT, FORET NO 8, CANNELURE 2 7/16 PO LONG, 3 5/8 PO LO, COBALT

CHICAGO-LATROBE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 12,90 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 154,80 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article GNF2550-54018
  • N° de modèle du manufacturier 54018
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.024 lb

Informations sur le produit

Ce foret court en cobalt M42 a un diamètre de 3/16 po et une tige de 1 3/16 po de long. Il est destiné à être utilisé avec de l'acier, de l'acier à outils/matrices et répond aux normes NAS 907 Type J. Ce foret de la série 55TN a un fini TIN et des mesures de fil. Il est sans canal de refroidissement et a une longueur de 3 5/8 po. De plus, il a deux cannelures hélicoïdales de 2 7/16 po, une tige droite et un angle de pointe de 135°

Spécifications techniques

  • ArticleForet court
  • Équivalent décimal0,1990 po
  • Matériau - usinageCobalt
  • Angle de pointe du foret135 Degrees
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Longueur de goujure2-7/16 po
  • Angle d'hélice28 degrés
  • Direction spiraleÀ droite
  • Diamètre de tige3/16 po
  • Longueur hors tout3-5/8 po
  • Classe de longueur du foretForet court
  • Groupe de foretsIndividuel
  • NormesNAS 907 type J
  • Tolérance de diamètre du foret+0,0000 po/-0,0007 po
  • Amincissement de l'âmeAminci
  • Application - matière principaleAcier au carbone, acier trempé, acier, acier à outils et à matrices
  • n° de liste2550
  • Taille de foret No. 8
  • Système de mesure Fil
  • Finition - usinage TiN
  • Type de pointe du foret Pointe fendue
  • Nombre de trous de liquide de refroidissement 0
  • Nb de goujures 2
  • Profondeur de forage maximale 25/32 po
  • Direction de coupe Droite
  • Type de queue - usinage Droite
  • Longueur de tige 1-3/16 po
  • Rapport profondeur x dia. 4xD
  • Longueur de pointe de foret 0,0412 po
  • Série 55TN
  • Foret aéronautique Oui
  • Foret à tôle Non
  • Classe de matériau - usinage M42
  • Code ISO - matière principale M, P