!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET DE VIS À MÉTAUX, FORET S, CANNELURE 1 3/4 PO LONG, 3 1/16 PO LO, COBALT

FORET DE VIS À MÉTAUX, FORET S, CANNELURE 1 3/4 PO LONG, 3 1/16 PO LO, COBALT

CLEVELAND

FORET DE VIS À MÉTAUX, FORET S, CANNELURE 1 3/4 PO LONG, 3 1/16 PO LO, COBALT close
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
FORET DE VIS À MÉTAUX, FORET S, CANNELURE 1 3/4 PO LONG, 3 1/16 PO LO, COBALT

FORET DE VIS À MÉTAUX, FORET S, CANNELURE 1 3/4 PO LONG, 3 1/16 PO LO, COBALT

CLEVELAND

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 27,74 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 5 = 138,70 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 5. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article GNF2133-14691
  • N° de modèle du manufacturier C14691
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.062 lb

Informations sur le produit

Ce foret pour visseuse en cobalt M42 a un diamètre de 11/32 po et une tige de 1 5/16 po de long. Il est destiné à être utilisé avec de la fonte, de l'acier et répond aux normes ASME. Ce foret de la série 2133 a une finition en paille et bronze, avec des dimensions en lettres. Il est sans canal de refroidissement et mesure 3 1/16 po de long. De plus, il a deux cannelures hélicoïdales de 1 3/4 po, une tige droite et un angle de pointe de 135°.

Spécifications techniques

  • ArticleForet extra-court
  • Équivalent décimal0,3480 po
  • Matériau - usinageCobalt
  • Angle de pointe du foret135 Degrees
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Longueur de goujure1 3/4 po
  • Angle d'hélice28 degrés
  • Direction spiraleÀ droite
  • Diamètre de tige11/32 po
  • Longueur hors tout3 1/16 po
  • Classe de longueur du foretExtra-court
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • Série2133
  • Tolérance de diamètre du foret+0,0000 po/-0,0010 po
  • Application - matière principaleFonte, acier inoxydable, acier
  • n° de liste2133
  • Taille de foret S
  • Système de mesure Lettre
  • Finition - usinage Paille/bronze
  • Type de pointe du foret Pointe fendue
  • Nb de goujures 2
  • Profondeur de forage maximale 1 3/4 po
  • Direction de coupe Droitier
  • Type de queue - usinage Droite
  • Longueur de tige 1 5/16 po
  • Rapport profondeur x dia. 4xD
  • Longueur de pointe de foret 0,0000 po
  • Groupe de forets Individuel
  • Normes ASME B94.11M-1993
  • Classe de matériau - usinage M42
  • Code ISO - matière principale K, M, P