!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
JOBBER LENGTH DRILL BIT, #38 DRILL BIT SIZE, 1-7/16 IN FLUTE L, 2½ IN L, COBALT

JOBBER LENGTH DRILL BIT, #38 DRILL BIT SIZE, 1-7/16 IN FLUTE L, 2½ IN L, COBALT

CHICAGO-LATROBE

JOBBER LENGTH DRILL BIT, #38 DRILL BIT SIZE, 1-7/16 IN FLUTE L, 2½ IN L, COBALT close
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
JOBBER LENGTH DRILL BIT, #38 DRILL BIT SIZE, 1-7/16 IN FLUTE L, 2½ IN L, COBALT

JOBBER LENGTH DRILL BIT, #38 DRILL BIT SIZE, 1-7/16 IN FLUTE L, 2½ IN L, COBALT

CHICAGO-LATROBE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3.50 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = $42.00

Conformité et restrictions

  • Aucun

This product must be purchased in multiples of 12 . Please update the quantity to proceed with checkout.
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
  • N° article GNF550ASP47772
  • N° de modèle du manufacturier 47772
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # 1276
  • Poids à l’expédition 0.008 lb

Informations sur le produit

Heat-resistant 8 percent cobalt high speed steel. 135 degree split point. Straw colour finish. Material applications: good for use in tough, high tensile materials such as alloy steels, stainless steel, titanium, armor plate and inconel.550 series manufactured to National Aerospace Standard 907, Type J550ASP series manufactured to National Aerospace Standard 907, Type B.

Spécifications techniques

  • ItemJobber Length Drill Bit
  • Decimal Equivalent0.1015
  • Material - MachiningCobalt
  • Drill Bit Point Angle135 Degrees
  • Coolant FedNon-Coolant Through
  • Flute TypeSpiral
  • Flute Length1 7/16 in
  • Helix Angle28 Degrees
  • Spiral DirectionRight Hand
  • Shank Dia.3/32 in
  • Overall Length2 1/2 in
  • Drill Length ClassJobber Length
  • Drill Bit GroupingIndividual
  • StandardsNAS 907 Type J
  • Drill Diameter Tolerance+0.0000 in/-0.0005 in
  • Web ThinningThinned
  • Primary Material ApplicationStainless Steel, Steel, Titanium
  • List Number550ASP
  • Drill Bit Size #38
  • Measurement System Wire
  • Finish - Machining Straw/Bronze
  • Drill Bit Point Type Split Point
  • Number of Coolant Holes 0
  • Number of Flutes 2
  • Maximum Drilling Depth 25/64 in
  • Cutting Direction Right Hand
  • Shank Type - Machining Straight
  • Shank Length 1 1/16 in
  • Depth:Dia. Ratio 4xD
  • Drill Point Length 0.021 in
  • Series 550ASP
  • Aircraft Drill Yes
  • Sheeter Drill No
  • Material Grade - Machining M35
  • Primary Material Application ISO Code M, P, S
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)