!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET LNGR STD 550 CO #31

FORET LNGR STD 550 CO #31

CHICAGO-LATROBE

FORET LNGR STD 550 CO #31 close
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
FORET LNGR STD 550 CO #31

FORET LNGR STD 550 CO #31

CHICAGO-LATROBE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $5.17 / each
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
  • N° article GNF550-46701
  • N° de modèle du manufacturier 46701
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # 1276
  • Poids à l’expédition 0.007 lb

Informations sur le produit

Cobalt wire gage drill, 135 degree split point. Size 31, decimal equivalent 0.1200 inches, flute length 1-5/8 inches and length 2-3/4 inches.

Spécifications techniques

  • ItemJobber Length Drill Bit
  • Decimal Equivalent0.12
  • Material - MachiningCobalt
  • Drill Bit Point Angle135 Degrees
  • Coolant FedNon-Coolant Through
  • Flute TypeSpiral
  • Flute Length1 5/8 in
  • Helix Angle28 Degrees
  • Spiral DirectionRight Hand
  • Shank Dia.7/64 in
  • Overall Length2 3/4 in
  • Drill Length ClassJobber Length
  • Drill Bit GroupingIndividual
  • StandardsNAS 907 Type J
  • Drill Diameter Tolerance+0.0000 in/-0.0005 in
  • Web ThinningThinned
  • Primary Material ApplicationStainless Steel, Steel, Titanium, Tool and Die Steel
  • List Number550
  • Drill Bit Size #31
  • Measurement System Wire
  • Finish - Machining Straw/Bronze
  • Drill Bit Point Type Split Point
  • Number of Coolant Holes 0
  • Number of Flutes 2
  • Maximum Drilling Depth 15/32 in
  • Cutting Direction Right Hand
  • Shank Type - Machining Straight
  • Shank Length 1 1/8 in
  • Depth:Dia. Ratio 4xD
  • Drill Point Length 0.0249 in
  • Series 550
  • Aircraft Drill Yes
  • Sheeter Drill No
  • Material Grade - Machining M42
  • Primary Material Application ISO Code M, P, S
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
Autres termes de recherche