Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce foret court au cobalt M42 a un diamètre de 5/32 po/une tige de 2 3/16 po de long. Pour l’aluminium, le laiton, le bronze, la fonte et plus: répond aux normes ASME. Ce foret de la série 3780 a un fini oxyde noir et des mesures de fil. Il est sans canal de refroidissement et mesure 3 1/4 po de long. De plus, il a deux cannelures hélicoïdales de 1 1/16 po, une tige droite et un angle de pointe de 135°.
Spécifications techniques
ArticleForet court
Équivalent décimal0,1610 po
Matériau - usinageCobalt
Angle de pointe du foret135 Degrees
Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
Type de goujureHélicoïdale
Longueur de goujure1-1/16 po
Angle d'hélice35 degrés/45 degrés
Direction spiraleÀ droite
Diamètre de tige5/32 po
Longueur hors tout3-1/4 po
Classe de longueur du foretForet court
Groupe de foretsIndividuel
NormesASME B94.11M
Tolérance de diamètre du foret+0,0000 po/-0,0007 po
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 3,63 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: