Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce foret court à usage général est en acier rapide au vanadium et a un diamètre de 11/16 po et une tige de 2 po de long. Il est destiné à être utilisé avec de la fonte, de l'acier et répond aux normes ASME. Ce foret de la série 2001G a un fini oxyde noir et des mesures fractionnaires en po. Il est sans canal de refroidissement et mesure 7 5/8 po de long. De plus, il a deux cannelures hélicoïdales de 5 5/8 po, une tige droite et un angle de pointe de 118°.
Spécifications techniques
ArticleForet court
Équivalent décimal0,6875 po
Matériau - usinageAcier rapide au vanadium
Angle de pointe du foret118 Degrees
Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
Type de goujureHélicoïdale
Longueur de goujure5-5/8 po
Angle d'hélice21 degrés/34 degrés
Direction spiraleÀ droite
Diamètre de tige11/16 po
Longueur hors tout7-5/8 po
Classe de longueur du foretForet court
Groupe de foretsIndividuel
NormesASME B94.11M-1993
Tolérance de diamètre du foret+0,0000 po/-0,0012 po