!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET COURT, FORET 14 MM, CANNELURE 108 MM L, 16 MM LO, ACIER RAPIDE

FORET COURT, FORET 14 MM, CANNELURE 108 MM L, 16 MM LO, ACIER RAPIDE

CLE-LINE

FORET COURT, FORET 14 MM, CANNELURE 108 MM L, 16 MM LO, ACIER RAPIDE close
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
FORET COURT, FORET 14 MM, CANNELURE 108 MM L, 16 MM LO, ACIER RAPIDE

FORET COURT, FORET 14 MM, CANNELURE 108 MM L, 16 MM LO, ACIER RAPIDE

CLE-LINE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $37.15 / CHAQUE
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
  • N° article GNF1899-22914
  • N° de modèle du manufacturier C22914
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # 1271
  • Poids à l’expédition 0.304 lb

Informations sur le produit

Ce foret court est en acier rapide et a un diamètre de 14 mm et une tige de 52 mm de long. Pour l'aluminium, le laiton, le bronze et plus: répond aux normes DIN 340. Ce foret de la série 1899 a un fini oxyde noir et est métrique. Ce foret est sans canal de refroidissement et mesure 160 mm de long. De plus, il a deux cannelures hélicoïdales de 108 mm, une tige droite et un angle de pointe de 118°.

Spécifications techniques

  • ArticleForet court
  • Équivalent décimal0,5512 po
  • Matériau - usinageAcier rapide
  • Angle de pointe du foret118 Degrees
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Longueur de goujure108,00 mm
  • Angle d'hélice21 degrés/34 degrés
  • Direction spiraleÀ droite
  • Diamètre de tige14 mm
  • Longueur hors tout160,00 mm
  • Classe de longueur du foretForet court
  • Groupe de foretsIndividuel
  • NormesDIN 340
  • Tolérance de diamètre du foret+0,0000 po/-0,0012 po
  • Amincissement de l'âmeAminci
  • Code ISO - matière principaleK, N, P
  • Taille de foret 14,00 mm
  • Système de mesure Métrique
  • Finition - usinage Oxyde noir
  • Type de pointe du foret Pointe conventionnelle
  • Nombre de trous de liquide de refroidissement 0
  • Nb de goujures 2
  • Profondeur de forage maximale 2-13/64 po
  • Direction de coupe Droite
  • Type de queue - usinage Droite
  • Longueur de tige 52 mm
  • Rapport profondeur x dia. 4xD
  • Longueur de pointe de foret 0,1656 mm
  • Série 1899
  • Foret aéronautique Non
  • Foret à tôle Non
  • Application - matière principale Aluminium, laiton, bronze, fonte, cuivre, acier
  • n° de liste 1899