Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
This general purpose screw machine drill bit is made of high speed steel and has a 13/16 inch diameter, 1⅞ inch long shank. It is for use with cast iron, steel, and meets ANSI standards. This 157 series screw machine length drill bit has a black oxide finish, and has fractional inch measurements. It is non-coolant through with a 5¼ inch length. Plus it has two 3⅜ inch spiral flutes, a straight shank, and 118 Degrees conventional point.
Spécifications techniques
ItemScrew-Machine Length Drill Bit
Decimal Equivalent0.8125
Material - MachiningHigh Speed Steel
Drill Bit Point Angle118 Degrees
Flute TypeSpiral
Flute Length3 3/8 in
Helix Angle28 Degrees
Spiral DirectionRight Hand
Shank Dia.13/16 in
Overall Length5 1/4 in
Drill Length ClassScrew Machine Length
Coolant FedNon-Coolant Through
Series157
Drill Diameter Tolerance+0.0000 in/-0.0012 in
Primary Material ApplicationCast Iron, Steel
List Number157
Drill Bit Size13/16 in
Measurement SystemFractional Inch
Finish - MachiningBlack Oxide
Drill Bit Point TypeConventional Point
Number of Flutes2
Maximum Drilling Depth3 3/8 in
Cutting DirectionRight Hand
Shank Type - MachiningStraight
Shank Length1 7/8 in
Depth:Dia. Ratio4xD
Drill Point Length0.2441 in
Drill Bit GroupingIndividual
StandardsANSI
Material Grade - MachiningGeneral Purpose
Primary Material Application ISO CodeK, P
Pays d’origineUnited States
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: $92.16
/ each
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: